ESCO Machine table clamp (outer handle

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2159-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For drilling and milling. The handle is installed on the outside so that it can be used even in spaces with obstacles.
Feature
Specification
* Maximum opening: 200mm * Tightening capacity: 657kgf * Throat depth: 123-140mm * Rail size: 28 x 11mm * Material: Steel * Weight: 3.0kg * Mounting hole diameter: DIA16.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan