ESCO M6 x 50mm [Chrome plating] handle

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)16
Dimension B (mm)50
Dimension C (mm)10
Dimension D (mm)13
MaterialSUM22 (hard chrome plating)
Screw SizeM6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan