ESCO L-shaped bracket for both 30 and 40 squares (2 holes)

Sebelum PPN:
Rp84.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2297-19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be mounted on the U pole with the mounting rotor (EA976CB-41 or EA976CB-43).
Feature
Specification
* Size: 30 x 45 x 14mm * Thickness: 4mm * Number of holes: 2 holes * Material: Steel (trivalent white) * Mounting hole diameter: M4 * Specifications: 30/40 square U pole combined

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait