IMAO Locking key (height type)

Sebelum PPN:
Rp64.900 - Rp169.900
Spesifikasi
Color (Body)Matte black
Connection to EquipmentMale screw
Material (Main Unit)Polyamide (glass fiber reinforced)
Material (mounting part)SUM22L
Operating Temperature Range (°C)-30~130
Surface Treatment ScrewZinc plating
TypeSpecial form

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The shape of the locking key LK / LS has a raised seating surface.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan