SINFONIA TECHNOLOGY Linear feeder MF series (direct installation type)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Frequency50~90Hz
Mass (kg)1.8 (shoot) max 1.5
Maximum Length (mm)(Shoot) 450
Maximum Width (mm)(Shoot) 45
Suitable For(Controller) C10-1VF / C10-1VFEF / C4-5B

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan