IMAO Inner clamp Inner diameter clamp CP130 CP130-08001

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Clamping power (N)9000
Compatible BoltM8x25L
Dimension D (mm)max.:36
Dimensions (mm)(H2D)max.time: 6,min.time: 15
H17
H15.5
Mass (g)75
RR14
TypeMade of phenolic resin
l119

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The workpiece can be clamped from the inside. The wedge structure effectively clamps the workpiece. The large stroke makes it suitable for use in cast holes and rough holes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan