IMAO Inner clamp Inner diameter clamp CP130 CP130-06001

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Clamping power (N)5000
Compatible BoltM6x18L
Dimension D (mm)max.:29
Dimensions (mm)(H2D)max. time: 5, min. time: 11.5
H13
H14
Mass (g)37
RR11.5
TypeMade of phenolic resin
l113

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The workpiece can be clamped from the inside. The wedge structure effectively clamps the workpiece. The large stroke makes it suitable for use in cast holes and rough holes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan