ESCO Handle for both sliding door and hinged door

Sebelum PPN:
Rp249.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Length (mm): 105 * Width (mm): 40 * Depth (mm): 13 * Mounting hole diameter: 2mm * Material: Brass

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan