IMAO Folding handle E type

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Color (Body)Matte black
Mass (g)127
Material (Main Unit)Polyamide (glass fiber reinforced)
Material (Spring)SUS302
Pin MaterialSUS303

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The handle returns to the stowed position by the force of the spring.
* If used under high temperature or high humidity conditions, the material properties of the resin may deteriorate.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan