IMAO Flat tension lever

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Connection to EquipmentMale screw
Mass (g)355
Number of Teeth30
Screw DimensionsM12x1.75
Screw Length (mm)60
TypeTension lever

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan