ESCO Flat handle (stainless steel)

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp369.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hairline finish truss machine screw M3 x 28, with 2
Feature
Specification
* Screw: M3 * Screw spacing (mm): 96 * Handle width (mm): 13.5 * Height (mm): 24 * Effective screw depth: 7 mm * Material: Stainless steel (SUS303) * Attached screw: Truss machine screw M3 x 28

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan