IMAO Engineering plastic plug-in hinge

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Color (Body)Matte black
Mass (g)41
Material (Main Unit)Polyamide (glass fiber reinforced)
Operating Temperature Range (°C)-30~100
Turning angle (°)Up to 270

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan