IMAO Engineering plastic knob

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Color (Knob)Black
Mass (g)65
Material (knob)polyamide
Screw DimensionsM10x1.5
Screw Length (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan