IMAO Engineering plastic flat hinge (rigid type)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Color (Body)Matte black
Material (Main Unit)polyamide
Operating Temperature Range (°C)-30~100
Pin MaterialSUS303
Turning angle (°)Up to 200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan