Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Dimension AM4
Dimensions t (mm)3
Mass (g)6
Material (Main Unit)SUS303

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan