IMAO EFH engineering plastic flat hinge (turning angle 270°)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)70
Dimension B (mm)50
Dimension C (mm)30(±0.25)
Dimension D (mm)45.5(±0.25)
Dimension E (mm)19.5
Dimension F (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan