IMAO Door lock handle

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Mass (g)83
Material (Main Unit)Movable side / polyamide (glass fiber reinforced), fixed side / polyacetal
Maximum Tightening Torque (N m)5
Operating Temperature Range (°C)-20~60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The key can only be removed at the lock position and 180 degrees from the lock position.
The mounting pitch of the slotted holes on the movable side and the fixed side is 13.5 to 40.5.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan