IMAO Cross Knob CK CK40T

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
D40
D118
Female Thread SizeLf:14,M:8x1.25
H25
Mass (g)70
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
S13
TypeMade of phenolic resin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.
Feature
Specification
Alteration type: Standard product (no alterations)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan