IMAO Clamp & Stopper V Pad for Clamp Post CP112 CP112-08001

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
B19
C16
D(+0.1/0)10
E1.5
F3.5
G9.2
H(Min) 15 (Max) 60
Mass (g)65
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable For(Clamp Post (Knob Type)) CP111-08024 (Clamp Post (Bolt Type)) CP110-08024
TypeMade of phenolic resin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Please use in combination with clamp posts (CP110, CP111). This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan