IMAO Clamp & Stopper Side Clamp CP107 CP107-16025

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
B40
C45
Clamping power (N)40000
D40
E25
F6
G20
H(h7)10
L3.2
Mass (g)640
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
kM16
m14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan