IMAO Clamp & Stopper Side Clamp CP107 CP107-12023

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
B35
C38
Clamping power (N)20000
D33
E23
F5
G16
H(h7)8
L2.3
Mass (g)390
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
kM12
m12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan