IMAO Clamp & Stopper Side Clamp CP101 CP101-10050

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
B65
C50
Clamping power (N)18000
D25
E8
F45
G12
H7.1
L11
PM10x1.5-40L
RM4x0.7-12L
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k27
m40
n74

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan