IMAO Clamp & Stopper Side Clamp CP101 CP101-08040

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
B50
C40
Clamping power (N)11000
D20
E6
F35
G10
H5.3
L8.5
PM8x1.25-35L
RM4x0.7-10L
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k21
m32
n62.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan