IMAO Clamp & Stopper Double Edge Clamp (Long Length) MBDE-LB/MBDE-LW MBDE16LB

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Clamping power (N)26000
Dimensions d25
Dimensions d116.5
H51.5
H150.8
H225.4
Mass (g)1072
TypeMade of phenolic resin
l1(Maximum) 53
l241.2
mM16x2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- By tightening with a hexagonal wrench, two workpieces can be clamped at once. - The simple and compact design makes it ideal for clamping multiple workpieces.
Feature
Specification
(Standard size) 508

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan