SINFONIA TECHNOLOGY Cell cab brake

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Dimension K (mm)7
Dimension L (mm)68
Dimension M (mm)31
Dimension N (mm)3.5
Dimension P (mm)33.5
Dimension Q (mm)34.5
Dimensions b (mm)10
Dimensions g (mm)0.5
Dimensions t (mm)33.3(+0.2 0)
Mass (kg)5.7
Rated Voltage (V DC)24
Static Friction Torque (N m)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan