IMAO CCH / CCS Concealed Hinge

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp519.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)19.5
Dimension B (mm)32.5
Dimension C (mm)3
Dimension H (mm)19.5
Dimensions w (mm)32.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan