IMAO Cam lever BJ167/BJ168 BJ168-08001

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
A100
B14.9
C9
Clamping power (N)(F)4000
D28
E9.5
F(H11)8
G25
H18
Load (N)(Lever (FH)) 250
Mass (g)100
Material (Main Unit)SCM435
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan