ESCO Aluminum hinge for 40 squares

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp389.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use the separately sold EA976CB-44 for mounting on the U pole.
Feature
Specification
* Specifications: For 40 square U pole * Overall length (mm): 70 * Width (mm): 64 * Thickness (mm): 4 * Hole diameter (mm): 4.5 x 9 * Number of holes: 6 * Mounting screw diameter: M4 * Weight (g): 78.8 * Material: Aluminum (A6005CS-T5)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan