ESCO Aluminum flag hinge for 40 squares (for left)

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp379.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Specifications: For 40 square U pole * Overall length (mm): 130 * Width (mm): 70 * Thickness (mm): 4 * Hole diameter (mm): 4.5 * Mounting screw diameter: M4 * Number of holes: 6 * Materials : Aluminum (A6005CS-T5) * Weight (g): 109.8 * Compatible part number: EA976CB-21

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan