ESCO Aluminum flag hinge for 30 squares (for right)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2296-98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Please use the separately sold mounting rotor (EA976CB-42) for mounting on the right U pole.
Feature
Specification
* Specifications: For 30-square U pole * Overall length (mm): 102 * Width (mm): 50 * Thickness (mm): 4 * Hole diameter (mm): 4.5 x 6.5 * Mounting screw diameter: M4 * Number of holes: 4 * Weight (g): 74.4 * Material: Aluminum (A6005CS-T5) * Compatible part number: EA976CB-11

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan