ESCO AC200V / 3.7 kw three-phase motor (fully enclosed fan / indoor type)

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Frame No.112M
Heat Resistance Class120(E)
Mass (kg)39
Number of Poles4
Output (kW)3.7
Power SupplyThree-phase / DC
StructureHorizontal
TypeGeneral-purpose motor
Type of SignLeg mounting
Voltage (V)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mitsubishi Electric, fully-enclosed fan type / indoor type, power transmission system / direct connection / belt hook common use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan