ESCO AC200V . 6W induction motor (with terminal box)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Current (A) (50 / 60Hz)0.1/0.1
Output (kW)0.006
Power SupplySingle phase / DC
TypeInduction motor
Type of SignFlange mounting
Voltage (V)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal box type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan