ESCO 32 x23mm / M4x25 knob (made of ceramic)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Connection to EquipmentFemale thread (with step)
Height (mm)23
Included AccessoriesMounting screw M4 x 25 (supplied)
Material (Main Unit)Ceramic
Nominal Size of ScrewM4
TypeRound type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan