ESCO 1/10 gear head (for 60, 90W / ball bearing type)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Allowable Torque (N m)50Hz: 3.97, 60Hz: 3.18 (Allowable torque is 60W)
Dimensions (mm)90
Reduction Ratio1/10
Typeball bearing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
For 60 / 90W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan