Cofea Portable Coffee Machine Explorer V08 (Mesin Kopi)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)1800
Charging ModelType-C Cable
Device TypePortable Coffee Capsule Machine
Filling Capacity (ml)110
Power Source (W)10
System Pressure (bar)15
Voltage (V)3.7 (DC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Kopi Kapsul Portable COFEA THE EXPLORER V08 adalah mesin kopi pembuat espresso portable yang efisien dan mudah digunakan dengan mengekstraksi kopi kapsul maupun ground coffee. Mempunyai kapasitas pengisian air 110 ml dan mudah untuk dibersihkan dengan desain yang ramping dan mudah digunakan kapanpun dan dimanapun.
Fitur
- Ukuran yang ramping dan ringan
- Dapat menggunakan kopi kapsul dan ground coffee
- Compatible dengan Nespresso Capsule
- Dapat digunakan kapanpun dan dimanapun

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan