Cofea Capsule Coffee Machine Solina Igis V24+ (Mesin Kopi Kapsul)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Brewing SystemHydraulic Mechanism + Solenoid Valve + Flowmeter
Dimensions (mm)330x116x228
Frequency (Hz)50/60
Power Source (W)1350
Pressure (bar)20
Voltage (V)220
Water Tank Capacity (L)0.65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Kopi Kapsul COFEA IGIS V24+ WHITE dilengkapi dengan fitur Automatic Switch-off jika tidak digunakan 30 menit sehingga hemat daya listrik, upgrade Brewing Hydraulic Mechanism, Selenoid Valve dan Flowmeter. Mempunyai kapasitas tangki 650 ml dan mudah untuk dibersihkan dengan desain yang ramping dan mudah digunakan mesin cocok untuk pengunaan sehari-hari.
Fitur
- Upgrade Brewing Hydraulic Mechanism, Selenoid Valve dan Flowmeter
- 30 detik pemanasan mesin kopi kapsul pertama kali dinyalakan
- 2 tombol ekstraksi espresso dan lungo
- Automatic Switch-off jika tidak digunakan 30 menit
- Compatible dengan Nespresso Capsule
- Wadah kapsul bekas dapat menampung 9-11 kapsul

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan