Cofea Coffee Capsule Special Blend

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Capsule Size (g)5.1
Coffee TypeSpecial Blend
CompatibilityNespresso Compatible
Composition70% Arabica and 30% Robusta
Intensity Level4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kopi Kapsul Special Blend – Home Compostable – Cofea adalah kopi kapsul perpaduan antara arabika Aceh Gayo dan Robusta Flores Manggarai. Sangrai untuk menonjolkan karakter rasa yang bersih. Profil halus dengan body medium, cocok untuk penikmat kopi espresso harian yang menginginkan rasa seimbang.

Bahan dan Kompatibilitas

Bahan: Kapsul biodegradable dengan bio-based material yang ramah lingkungan.
Kompatibilitas: Kompatibel dengan mesin Nespresso OriginalLine.
Kemasan: Kemasan kedap dan nitrogen-flushed menjaga kesegaran kopi hingga Anda seduh.

BPOM RI MD 071182000300796.
Peringatan
Simpan di tempat sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari langsung.
Masa simpan 6 bulan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan