Arjuna NPK Fertilizer (Pupuk NPK)

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Size (kg)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pupuk NPK ARJUNA 12-12-12-2+TE dirancang untuk mendukung pertumbuhan awal
tanaman secara merata dan optimal. Cocok untuk berbagai jenis tanaman, mulai
dari pangan, hortikultura, hingga perkebunan. Kandungan lengkap: Nitrogen 12%,
Fosfat 12%, Kalium 12%, Magnesium 2%, Zinc 1%, Boron 0,5%.
Fitur
- Teknologi Compaction: Semua unsur menyatu dalam satu butiran, lebih stabil
dan efisien.
- Pelepasan Unsur Hara: Menyesuaikan kebutuhan tanaman.
- Mudah Larut: Larut dalam tanah, mudah diaplikasikan.
- Pertumbuhan Cepat: Mendukung akar, batang, dan daun lebih kuat.
- Daya Tahan: Meningkatkan daya tahan terhadap lingkungan.
Kegunaan
- Ditaburkan langsung ke lubang tanam atau dibenamkan dalam alur melingkar. - Dilarutkan dengan 2–4 kg per 200 liter air. Ideal digunakan di tahap awal pertumbuhan untuk fase vegetatif

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait