Shark (Beauty) FlexStyle Multi-styling Hair Dryer and Styler

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2.8
ColorStone
Included AccessoriesStyling Concentrator, Round Brush*, 2x Auto-Wrap Curlers, Storage Box
Power Consumption (W)1400
Product Dimensions (cm)4.57 x 4.57 x 34.29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan