monotaro.id Hex Bolt Socket Grade 12.9 Full Thread (Baut Hexagonal)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Length (mm)35
MaterialSCM435 Steel
Surface FinishGalvanized
Thread Pitch (mm)1
Thread SizeM6
Thread TypeFully Threaded

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan