monotaro.id Hex Bolt Grade 12.9 Full Thread (Baut Hexagonal)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
Length (mm)60
MaterialCarbon Steel
Surface FinishBlackened
Thread Pitch (mm)2
Thread SizeM14
Thread TypeFully Threaded

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan