Jomoo Wall-Mounted 2-Hole Kitchen Mixer

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Spout Height (mm)167
Spout Reach (mm)177
Total Height (mm)265

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Premium Silicon Brosse, Anti-Splash Aerated Spray, 360° Swivel Spout

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan