TENTE Castor Alpha Maxtech Series

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Bolt Hole Spacing (mm)80/77x60
Bolt hole Diameter (mm)9
ColorRed
Dynamic Load Capacity (kg)100
Height (mm)108
Offset (mm)44.5
Plate Dimensions (mm)105x85
Tread Width (mm)32
TypeSwivel Castor
Wheel Diameter (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan