GUHRING Straight Shank HSS Twist Drill Short Series (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Cutting Diameter (mm)Ø7.8
Cutting DirectionRight-hand
Diameter Range (mm)1000 to 13000
Flute Length (mm)75
Overall Length (mm)117
Point Angle (°)118
Point GeometryRelieved cone
StandardDIN 338
Surface Finish>Ø2,36
Toleranceh8
Tool MaterialHSS
TypeN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan