Miki pulley Rosta V model

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)155
Dimension C (mm)100
Dimension D (mm)45
Dimension F (mm)120
Dimension G (mm)5
Dimension H (mm)105
Dimension K (mm)17.5
Dimension M (mm)M16
Dimension N (mm)117
Dimension T (mm)14
Mass (kg)2.7
Maximum Acceptable load (N)Y direction: 1000
Specific Vibration Frequency (Hz)12~14
Working Load (N)Z, X direction: 2600-5000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan