Miki pulley Rosta Anti-Slip Mount RST Model RST-60-NL

Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
A117
E45
FrequencyAllowable frequency at ±5° (min-1): 440
H130
L200
ModelRST
Screw DirectionLeft-hand thread
SpeedMaximum allowable acceleration force F: 13000N
l1210
n80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Mount for sliding drives used in vibration conveyors, vibrating sieves, etc.
- For vibration excitation method using crank motion. RST model is a rod end sliding drive head that can transmit sliding motion smoothly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan