Miki pulley Pulley idler RA model RA-45

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)48
Dimension B (mm)15
Dimension C (mm)60
Dimension D (mm)90
Dimension E (mm)10
Dimension L1 (mm)6304ZZ
Dimensions d (mm)20
Dimensions d1 (mm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan