Miki pulley Non-excited brake BXR LE model

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
Capacity (W)16.5 (overexcitation output), 1.4 (steady excitation output)
Current (A)0.688 (overexcitation output), 0.2 (steady excitation output)
Dimensions a (mm)12/30
Resistance (Ω)35 (overexcitation output), 35 (steady excitation output)
Voltage (V)24 (overexcitation output), 7 (steady excitation output)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan