Miki pulley Hollow shaft belt unit RWM-BS type

Sebelum PPN:
Rp29.999.900 - Rp37.999.900
Spesifikasi
BrakeContinuous
Dimension E (mm)7
Dimension X (mm)124
Frequency (Hz)50(200V),60(200.220V)
Power SupplyThree-phase
TypeGeared motor
Type of SignHollow shaft
Voltage (V)200, 200/220, brake: DC90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan