Miki pulley Hollow shaft belt type transmission unit RWP model

Sebelum PPN:
Rp41.999.900 - Rp50.999.900
Spesifikasi
Dimension L3 (mm)28
Dimension X (mm)131
Frequency (Hz)50(200V),60(200.220V)
Power SupplyThree-phase
Typetransmission
Type of SignHollow shaft

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan